ABB - FRONTBL INLINE ITS2 W800 PKNS2280A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003771M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 800 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940964
Sonepar Artikelnummer
121263270
Hersteller Artikelnummer
1STQ003771M0000
Hersteller Typ
PKNS2280A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003771M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
800 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
1200 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.954 kg


