ABB - Frontblendrahmen B1/H10 RFB110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045945R9999
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 364 mm
Höhe - 2191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459453
Sonepar Artikelnummer
121307759
Hersteller Artikelnummer
2CPX045945R9999
Hersteller Typ
RFB110
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045945R9999
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
364 mm
Höhe:
2191 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.000 kg


