ABB - Frontblendrahmen B5/H8 RFB58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045944R9999
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1364 mm
Höhe - 1891 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459446
Sonepar Artikelnummer
121307758
Hersteller Artikelnummer
2CPX045944R9999
Hersteller Typ
RFB58
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045944R9999
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1364 mm
Höhe:
1891 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.590 kg


