ABB - Fussschalter frei beweglich Gelb, mit Schutzabdeckung 1S+1Ö Sprungkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBV002105R1111
Befehlsart - nur Ein
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471522009685
Sonepar Artikelnummer
121292339
Hersteller Artikelnummer
1SBV002105R1111
Hersteller Typ
IPSY1A11
Hersteller Artikel Nr.:
1SBV002105R1111
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
Ja
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
140 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
280 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


