ABB - Fussschalter frei beweglich Grau, mit Schutzabdeckung 2S+2Ö Sprungkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBV002106R1122
Befehlsart - nur Ein
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471522009753
Sonepar Artikelnummer
121292343
Hersteller Artikelnummer
1SBV002106R1122
Hersteller Typ
IPSG1A22
Hersteller Artikel Nr.:
1SBV002106R1122
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
Ja
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
140 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
280 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


