ABB - Garn. Seitenwand H10/T4 RSW104P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045825R9999
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 425 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617458258
Sonepar Artikelnummer
121307631
Hersteller Artikelnummer
2CPX045825R9999
Hersteller Typ
RSW104P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045825R9999
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
425 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
14
Breite:
425 mm
Höhe:
2213 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
23.143 kg


