ABB - Garn. Seitenwand H8/T4 RSW84P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045821R9999
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 425 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617458210
Sonepar Artikelnummer
121307628
Hersteller Artikelnummer
2CPX045821R9999
Hersteller Typ
RSW84P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045821R9999
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
425 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Breite:
425 mm
Höhe:
1913 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
20.953 kg


