ABB - GATE-C2 Pluto Gateway CANopen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020071R8100
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500410653
Sonepar Artikelnummer
121303262
Hersteller Artikelnummer
2TLA020071R8100
Hersteller Typ
GATE-C2 PLUTO GATEWAY CANOPEN
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA020071R8100
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
30
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
0 .. 24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
5 W
Providerabhängig:
Ja
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.120 kg


