ABB - Gegenwanne für ZK 143 ZK1431P100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060251R9999
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617602514
Sonepar Artikelnummer
121307526
Hersteller Artikelnummer
2CPX060251R9999
Hersteller Typ
ZK1431P100
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060251R9999
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.270 kg


