ABB - Gegenwanne für ZK 144 ZK1441P100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060252R9999
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 46 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617602521
Sonepar Artikelnummer
121307527
Hersteller Artikelnummer
2CPX060252R9999
Hersteller Typ
ZK1441P100
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060252R9999
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.440 kg


