ABB - Gegenwanne für ZK 145 ZK1451P50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060253R9999
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617602538
Sonepar Artikelnummer
121307528
Hersteller Artikelnummer
2CPX060253R9999
Hersteller Typ
ZK1451P50
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060253R9999
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.290 kg


