ABB - Gehäuse mit scharniertem Deckel grau IP55 IK10 APO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856071C0100
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit N-Trennschlitten - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815249068
Sonepar Artikelnummer
121301743
Hersteller Artikelnummer
4TBO856071C0100
Hersteller Typ
AGS1
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856071C0100
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
95 mm
Einbauhöhe:
195 mm
Einbaubreite:
160 mm
Innentiefe:
75 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
140 mm
Breite:
167.5 mm
Tiefe:
186 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.200 kg


