ABB - Gehäuse mit transparenter Tür 600x375x230 HxBxT Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0213A00
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 375 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126220025
Sonepar Artikelnummer
121302101
Hersteller Artikelnummer
1SL0213A00
Hersteller Typ
GEMINI B375H600T230 M. TRANSP. TÜR GR.3
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0213A00
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
375 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
230 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.650 kg


