ABB - Gehäuse mit undurchsichtiger Tür 300x250x180 HxBxT Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0201A00
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 250 mm
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126219784
Sonepar Artikelnummer
120521135
Hersteller Artikelnummer
1SL0201A00
Hersteller Typ
1SL0201A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0201A00
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
250 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
180 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.760 kg


