ABB - Gehäuse mit undurchsichtiger Tür 450x375x230 HxBxT Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0202A00
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 375 mm
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126219814
Sonepar Artikelnummer
121302096
Hersteller Artikelnummer
1SL0202A00
Hersteller Typ
1SL0202A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0202A00
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
375 mm
Höhe:
450 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
230 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.940 kg


