ABB - Gehäuse ohne Tür 300x250x180 HxBxT Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0221A00
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126220148
Sonepar Artikelnummer
121302105
Hersteller Artikelnummer
1SL0221A00
Hersteller Typ
1SL0221A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0221A00
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
400 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
100 A
Einbautiefe:
180 mm
Innentiefe:
180 mm
Materialstärke Gehäuse:
5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
12
Anzahl der Reihen:
2
Anbaumöglichkeit:
Nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (NEMA):
4X
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.640 kg


