ABB - Gehäusekombi 1-fach rot Beschrift:O 1 Taste flach tastend CombiLine-Modular 2.Gen.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611811R1003
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500312537
Sonepar Artikelnummer
121292385
Hersteller Artikelnummer
1SFA611811R1003
Hersteller Typ
MEP1-1003
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611811R1003
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 690 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg


