ABB - Gehäusekombi 2-fach rot Beschrift:I grün 1S Beschrift:O 2 Taster flach tastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611812R1001
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Anzahl der Drucktaster - 2
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500312643
Sonepar Artikelnummer
121292388
Hersteller Artikelnummer
1SFA611812R1001
Hersteller Typ
MEP2-1001
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611812R1001
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 690 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.079 kg


