ABB - Gehäusekombi 3-f links 1S:I Mitte 1Ö:O rechts 1S:II tastend CombiLine-Modular 2 Gen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611813R1004
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Anzahl der Drucktaster - 3
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500312711
Sonepar Artikelnummer
121292390
Hersteller Artikelnummer
1SFA611813R1004
Hersteller Typ
MEP3-1004
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611813R1004
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
3
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 690 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg


