ABB - Geräteplatz MARS ZE532

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061079R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 195 mm
Höhe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617610793
Sonepar Artikelnummer
121304508
Hersteller Artikelnummer
2CPX061079R9999
Hersteller Typ
ZE532
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX061079R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
195 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
113 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.480 kg


