ABB - Geräteträger 2 R für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031119R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 255 mm
Höhe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311195
Sonepar Artikelnummer
120544483
Hersteller Artikelnummer
2CPX031119R9999
Hersteller Typ
UZG624
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031119R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
255 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
16 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.260 kg


