ABB - Geräteträger 3 R für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031120R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 255 mm
Höhe - 285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311201
Sonepar Artikelnummer
120544484
Hersteller Artikelnummer
2CPX031120R9999
Hersteller Typ
UZG636
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031120R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
255 mm
Höhe:
285 mm
Tiefe:
16 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.403 kg


