Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Geschlossene Frontabdeckung für Gemini Größe 6 Höhe 300mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Geschlossene Frontabdeckung für Gemini Größe 6 Höhe 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SL0333A00

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 750 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8000126217988

Sonepar Artikelnummer

121301992

Hersteller Artikelnummer

1SL0333A00

Hersteller Typ

1SL0333A00

Hersteller Artikel Nr.:

1SL0333A00

Höhe:

300 mm

Breite:

750 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Art der Abdeckung:

geschlossen

Tiefe:

19 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.787 kg

Geschlossene Frontabdeckung für Gemini Größe 6, Höhe 300mm Zubehör Gemini