ABB - Gewindeplatte M12 ZX657

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046094R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 25 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460947
Sonepar Artikelnummer
121311776
Hersteller Artikelnummer
2CPX046094R9999
Hersteller Typ
ZX657
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046094R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.065 kg


