ABB - GFK 1xE22 P2 16/2000A 4P PGPO3231A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005157M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646969408
Sonepar Artikelnummer
121265106
Hersteller Artikelnummer
1STQ005157M0000
Hersteller Typ
PGPO3231A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005157M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
340 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.089 kg
ABB GFK-Anschluss-Set PGPO3231A, 1×E2.2, Platte P2, 1600/2000 A, 4P-polig, A-Variante.


