Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - GFK 1xE22 P2 2500A 4P PGPO3233A

ABB
kopierenkopieren
ABB - GFK 1xE22 P2 2500A 4P PGPO3233A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005159M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 340 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646969422

Sonepar Artikelnummer

121265108

Hersteller Artikelnummer

1STQ005159M0000

Hersteller Typ

PGPO3233A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005159M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

70 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

340 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

1.815 kg

ABB GFK-Anschluss-Set PGPO3233A, 1×E2.2, Platte P2, 2500 A, 4P-polig, A-Variante.