ABB - GFK 1xXT5 P2 400/630A 4P PGPO3205A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005145M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 179.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646968784
Sonepar Artikelnummer
121264971
Hersteller Artikelnummer
1STQ005145M0000
Hersteller Typ
PGPO3205A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005145M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
179.5 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.120 kg
ABB GFK-Anschluss-Set PGPO3205A, 1×XT5, Platte P2, 400/630 A, 4P-polig, A-Variante.


