Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - GFK 1xXT5 P2 630A 3P PGPO3203A

ABB
kopierenkopieren
ABB - GFK 1xXT5 P2 630A 3P PGPO3203A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005144M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 133 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646968777

Sonepar Artikelnummer

121264970

Hersteller Artikelnummer

1STQ005144M0000

Hersteller Typ

PGPO3203A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005144M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

133 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.090 kg

ABB GFK-Anschluss-Set PGPO3203A, 1×XT5, Platte P2, 630 A, 3P-polig, A-Variante.