Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - GFK 1xXT6 P2 1000A 3P PGPO3213A

ABB
kopierenkopieren
ABB - GFK 1xXT6 P2 1000A 3P PGPO3213A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005150M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646969330

Sonepar Artikelnummer

121265099

Hersteller Artikelnummer

1STQ005150M0000

Hersteller Typ

PGPO3213A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005150M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.140 kg

ABB GFK-Anschluss-Set PGPO3213A, 1×XT6, Platte P2, 1000 A, 3P-polig, A-Variante.