Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - GFK 1xXT7 P2 1250A/1600A 4P PGPO3227A

ABB
kopierenkopieren
ABB - GFK 1xXT7 P2 1250A/1600A 4P PGPO3227A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005155M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 270 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646969385

Sonepar Artikelnummer

121265104

Hersteller Artikelnummer

1STQ005155M0000

Hersteller Typ

PGPO3227A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005155M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

270 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.990 kg

ABB GFK-Anschluss-Set PGPO3227A, 1×XT7, Platte P2, 1250/1600 A, 4P-polig, A-Variante.