Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - GFK 2xXT6 P2 1000A 3P PGPO3219A

ABB
kopierenkopieren
ABB - GFK 2xXT6 P2 1000A 3P PGPO3219A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005168M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646969514

Sonepar Artikelnummer

121265117

Hersteller Artikelnummer

1STQ005168M0000

Hersteller Typ

PGPO3219A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005168M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.280 kg

ABB GFK-Anschluss-Set PGPO3219A, 2×XT6, Platte P2, 1000 A, 3P-polig, A-Variante.