Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - GFK 2xXT7 P2 1250A/1600A 3P PGPO3228A

ABB
kopierenkopieren
ABB - GFK 2xXT7 P2 1250A/1600A 3P PGPO3228A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005173M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646969569

Sonepar Artikelnummer

121265122

Hersteller Artikelnummer

1STQ005173M0000

Hersteller Typ

PGPO3228A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005173M0000

Ausführung:

sonstige

Breite:

60 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.720 kg

ABB GFK-Anschluss-Set PGPO3228A, 2×XT7, Platte P2, 1250/1600 A, 3P-polig, A-Variante.