ABB - GFK 3xXT5 P2 400/630A 3P PGPO3208A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005161M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 133 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646969446
Sonepar Artikelnummer
121265110
Hersteller Artikelnummer
1STQ005161M0000
Hersteller Typ
PGPO3208A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005161M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
133 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.270 kg
ABB GFK-Anschluss-Set PGPO3208A, 3×XT5, Platte P2, 400/630 A, 3P-polig, A-Variante.


