ABB - Gitterrinne 600x100mm ZW431

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042171R9999
Breite - 100 mm
Höhe - 35 mm
Länge - 600 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617421719
Sonepar Artikelnummer
121307224
Hersteller Artikelnummer
2CPX042171R9999
Hersteller Typ
ZW431
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042171R9999
Breite:
100 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
600 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.200 kg


