ABB - Gitterrinne 750x200mm ZW438

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042178R9999
Breite - 200 mm
Höhe - 35 mm
Länge - 750 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617421788
Sonepar Artikelnummer
121307228
Hersteller Artikelnummer
2CPX042178R9999
Hersteller Typ
ZW438
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042178R9999
Breite:
200 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
750 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.440 kg


