ABB - GKey4 RU Sicherheitszuhaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050304R0002
Zuhaltekraft - 3000 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024484526
Sonepar Artikelnummer
121303374
Hersteller Artikelnummer
2TLA050304R0002
Hersteller Typ
GKEY 4RU
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA050304R0002
Zuhaltekraft:
3000 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Hilfsentriegelung:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 V
Breite des Sensors:
231 mm
Höhe des Sensors:
103 mm
Länge des Sensors:
154 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0.2 A
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
1.600 kg


