Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Gleitmutter M10 ZX660P10

ABB
kopierenkopieren
ABB - Gleitmutter M10 ZX660P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046097R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617460978

Sonepar Artikelnummer

121306486

Hersteller Artikelnummer

2CPX046097R9999

Hersteller Typ

ZX660P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX046097R9999

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.190 kg

Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern