Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - GPO3 E12F/W P13 3P+N 1600A PGPO3264A

ABB
kopierenkopieren
ABB - GPO3 E12F/W P13 3P+N 1600A PGPO3264A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006298M0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85472000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8050669003715

Sonepar Artikelnummer

121261297

Hersteller Artikelnummer

1STQ006298M0000

Hersteller Typ

PGPO3264A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006298M0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.667 kg

ABB GPO3-Anschluss-Kit PGPO3264A, E12F/W P13, 3P+N, 1600 A. Vier-poliges (3P+N) Anschluss-Kit für die GPO3-Verbindung mit E12F/W-Leistungsschaltern, Platte 13, bei 1600-A-Nennstrom, A-Variante in spezifischer Systemkonfiguration. Enthält Kupferverbinder und Befestigungselemente für normgerechte 4P-Einspeisung.