Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - GPO3_E42 4P W P3 3200A_100kA PGPO3260A

ABB
kopierenkopieren
ABB - GPO3_E42 4P W P3 3200A_100kA PGPO3260A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005844M0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646993526

Sonepar Artikelnummer

121266528

Hersteller Artikelnummer

1STQ005844M0000

Hersteller Typ

PGPO3260A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005844M0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.200 kg

ABB PGPO3260A GPO3-Isolator-Set fuer Emax2 E4.2, Winkelschiene, 4P-polig, Anschlusslage P3, 3200 A, 100 kA (A-Variante). Hochleistungs-GFK-Isoliergarnitur (Typ GPO3) fuer Emax2-E4.2-Leistungsschalter, Winkelschiene, 4P-polig, 3200 A, Anschlusslage P3. Kurzschlussfestigkeit 100 kA gemaess IEC 60947.