Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Griff 275 mm Wellen-ø 12 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Griff 275 mm Wellen-ø 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022381R3180

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019124438

Sonepar Artikelnummer

120453387

Hersteller Artikelnummer

1SCA022381R3180

Hersteller Typ

OHY275J12

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022381R3180

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.235 kg

OHY275J12 Griff 275mm Wellen-ø 12mm