Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Griff grau CSA/NEMA 1, 3R, 12

ABB
kopierenkopieren
ABB - Griff grau CSA/NEMA 1, 3R, 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022858R9390

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019482842

Sonepar Artikelnummer

120756585

Hersteller Artikelnummer

1SCA022858R9390

Hersteller Typ

OHF1C12

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022858R9390

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.900 kg

OHF1C12 Griff grau CSA/NEMA 1, 3R, 12