Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - Griff OHB4 f. OS sw

ABB
kopierenkopieren
ABB - Griff OHB4 f. OS sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022439R4050

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019141732

Sonepar Artikelnummer

121303574

Hersteller Artikelnummer

1SCA022439R4050

Hersteller Typ

OHB4 GRIFF F. OS SW

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022439R4050

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.078 kg

OHB4 Griff schwarz Wellen-ø 6mm abschließbar