ABB - Griff OHG125J10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022381R2020
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Mit Achse - Nein
Geeignet für Leistungsschalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019124346
Sonepar Artikelnummer
120453380
Hersteller Artikelnummer
1SCA022381R2020
Hersteller Typ
OHG125J10 Griff grau IP65 f. 10mm Welle
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022381R2020
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.160 kg


