Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Griff OHG45J10

ABB
kopierenkopieren
ABB - Griff OHG45J10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022380R8420

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019123998

Sonepar Artikelnummer

120453365

Hersteller Artikelnummer

1SCA022380R8420

Hersteller Typ

OHG45J10

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022380R8420

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.001 kg

IP65, NEMA 1, 3R, 12, padlockable with three padlocks in OFF-position, door interlock in ON- position. Screw fixing from the back side of the handle. No screws on the front ensures double insulation. The type and the ordering numbers are for one piece, red-yellow.