Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Griff schwarz 65 mm Wellen-ø 6 mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON seitl. mon.

ABB
kopierenkopieren
ABB - Griff schwarz 65 mm Wellen-ø 6 mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON seitl. mon.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022382R9850

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019124766

Sonepar Artikelnummer

120453390

Hersteller Artikelnummer

1SCA022382R9850

Hersteller Typ

OHB65J6E00S

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022382R9850

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.135 kg

OHB65J6E00S Griff schwarz 65mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON seitl. mon.