Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Griff schwarz Wellen-ø 6 mm abschließbar

ABB
kopierenkopieren
ABB - Griff schwarz Wellen-ø 6 mm abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA109015R1001

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019424828

Sonepar Artikelnummer

120454737

Hersteller Artikelnummer

1SCA109015R1001

Hersteller Typ

OHBS5

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA109015R1001

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

OHBS5 Griff schwarz Wellen-ø 6mm abschließbar