Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Griffprofil f. Magne

ABB
kopierenkopieren
ABB - Griffprofil f. Magne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA042023R0100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Haltewinkel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024458152

Sonepar Artikelnummer

121303278

Hersteller Artikelnummer

2TLA042023R0100

Hersteller Typ

HANDLE PROFILE FOR MAGNE

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA042023R0100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Haltewinkel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.892 kg

Die elektromagnetische Prozesszuhaltung Magne 3/4 hat eine Zuhaltkraft von 1500 N und die Schutzart IP67. Es gibt Ausführungen mit integrierten Sicherheitssensoren EDEN. Eine komplette Einheit besteht aus einer Zuhaltung Magne 3/4, einer Ankerplatte mit oder ohne Permanentmagnet und ggf. einer EVA mit hoher oder niedriger Kodierungsstufe. Zur flexiblen und einfachen Montage gibt es diverse Montagesätze.