Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Griffverlängerung schwarz 200 mm für Bypassschalter

ABB
kopierenkopieren
ABB - Griffverlängerung schwarz 200 mm für Bypassschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA125960R1001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019559599

Sonepar Artikelnummer

120756914

Hersteller Artikelnummer

1SCA125960R1001

Hersteller Typ

OHBZX200

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA125960R1001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.130 kg

OHBZX200 Griffverlängerung schwarz 200mm für Bypassschalter