Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Gruppenmodul 250 V AC 1A 18 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Gruppenmodul 250 V AC 1A 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TAZ310002R1000

  • Montageart - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85362010

  • Gewicht - 0.059 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270939466

Sonepar Artikelnummer

121301078

Hersteller Artikelnummer

2TAZ310002R1000

Hersteller Typ

E295-GM GRUPPENMODUL 250VAC 1A 18MM

Hersteller Artikel Nr.:

2TAZ310002R1000

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.059 kg

Das Gruppenmodul E295-GM ist ein hilfreiches Zusatzmodul in zentralgesteuerten Installationen. Es ermöglicht die Bildung und Ansteuerung von fixen Gruppen von Stromstossschaltern, die noch zusätzlich mit der zentralen Ein-Aus-Steuerung kombiniert werden können.Es können zum Beispiel in einem Bürogebäude verschiedene Steuerkreise miteinander verbunden werden. Dadurch kann eine Ansteuerung von Bürogruppen erfolgen, die pro Stockwerk oder sogar über das gesamte Gebäude einer zentralen Ein-Aus-Steuerung unterliegen.Das Gruppenmodul unterliegt keiner Begrenzung in der Anzahl der Steuerkreise. Pro Steuerkreis wird ein Gruppenmodul benötigt.Anwendbar bei Standard-Stromstossschaltern, sowie bei Kombinationen mit Zentralkontaktmodulen.