ABB - Gruppenschalter 16 A gemäß EN 250 VAC 1W Bedienelement grau Modulbreite: 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703025R0001
Schaltfunktion - Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7612270938735
Sonepar Artikelnummer
120418521
Hersteller Artikelnummer
2CCA703025R0001
Hersteller Typ
E214-16-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA703025R0001
Schaltfunktion:
Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
3 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Spannungsart:
sonstige
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg


